呼び寸法M14×1.5
材質HSS
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:88
トラスコ品番216-9383
形状下穴:通り
規格JIS
等級G9
溝数1
下穴径(Φmm)13.32
山数1.5
ねじ長さ(mm)26
呼び14
全長L(mm)88
タップの種類ロール(盛上げタップ)
表面処理NI
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)10.5
食付4P
シャンク長ls(mm)45
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;12.376、MAX:12.676
凸数6
寸法lk(mm)四角部:11
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)8