代表画像

非鉄用ロールタップ N-RS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M14 ピッチ(mm)1.5 注文コード28578727 品番N-RS-G9-M14X1.5-B
参考基準価格(税別)¥6,990 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はねじ径・呼び寸法・ピッチなど291種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M14 材質高速度工具鋼(HSS) ピッチ(mm)1.5 用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 トラスコ品番217-2576 全長(mm)88 シャンク径(Φmm)10.5 下穴径(Φmm)13.31 ねじ長さ(mm)26 精度G9 食付き部の山数2山 表面処理窒化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)8 加工ねじメートルねじ 精度表記G級
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする