呼び寸法M22×1.5
材質超硬
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:86
トラスコ品番216-9380
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級P4
溝数4
下穴径(Φmm)20.6
山数1.5
ねじ長さ(mm)24
呼び22
全長L(mm)95
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)17
食付1.5P
シャンク長ls(mm)42
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;20.376、MAX:20.676
寸法lk(mm)四角部:16
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)13