呼び寸法M30×3.5
材質超硬
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:90
トラスコ品番217-1033
形状下穴:通り|止り
質量(g)426
規格JIS
等級P5
溝数4
下穴径(Φmm)26.6
山数3.5
ねじ長さ(mm)45
呼び30
全長L(mm)135
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)23
食付1.5P
シャンク長ls(mm)53
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;26.211、MAX:26.771
寸法lk(mm)四角部:20
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)17