呼び寸法No.6-32UNC
材質超硬
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:79
トラスコ品番217-2616
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級P3
溝数3
下穴径(Φmm)2.83
山数32
ねじ長さ(mm)11
呼びNo.6
全長L(mm)48
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)4
食付1.5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.642、MAX:2.895
寸法lk(mm)四角部:6
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)3.2