呼び寸法No.10-32UNF
材質超硬
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:83
トラスコ品番217-0976
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級P3
溝数4
下穴径(Φmm)4.11
山数32
ねじ長さ(mm)11
呼びNo.10
全長L(mm)60
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)5.5
食付3P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.963、MAX:4.165
寸法lk(mm)四角部:7
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)4.5