呼び寸法1/4-20UNC
材質超硬
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:84
トラスコ品番215-0493
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級P3
溝数4
下穴径(Φmm)5.19
山数20
ねじ長さ(mm)19
呼び1/4
全長L(mm)62
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)6
食付1.5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.979、MAX:5.257
寸法lk(mm)四角部:7
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)4.5