呼び寸法5/16-24UNF
材質超硬
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:84
トラスコ品番216-9397
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級P3
溝数4
下穴径(Φmm)6.97
山数24
ねじ長さ(mm)16
呼び5/16
全長L(mm)70
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)6.1
食付3P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.782、MAX:7.035
寸法lk(mm)四角部:8
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)5