呼び寸法3/8-16UNC
材質超硬
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:85
トラスコ品番216-7827
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級P3
溝数4
下穴径(Φmm)8.06
山数16
ねじ長さ(mm)24
呼び3/8
全長L(mm)75
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)7
食付3P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;7.798、MAX:8.153
寸法lk(mm)四角部:8
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)5.5