代表画像

鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び7/16 食付3P 呼び寸法7/16-20UNF 注文コード28580249 品番N CT FC P3 7/16 20UNF 3P
参考基準価格(税別)¥44,700 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
この商品は呼び・食付・呼び寸法など357種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法7/16-20UNF 材質超硬 用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:84 トラスコ品番215-3691 形状下穴:通り|止り 規格JIS 等級P3 溝数4 下穴径(Φmm)9.96 山数20 ねじ長さ(mm)19 呼び7/16 全長L(mm)80 タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類U:ユニファイねじ シャンク径d(Φmm)8 食付3P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;9.729、MAX:10.033 寸法lk(mm)四角部:9 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする