呼び寸法1/2-13UNC
材質超硬
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:85
トラスコ品番217-2605
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級P3
溝数4
下穴径(Φmm)10.9
山数13
ねじ長さ(mm)30
呼び1/2
全長L(mm)85
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)9
食付1.5P
シャンク長ls(mm)32
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.592、MAX:11.023
寸法lk(mm)四角部:10
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)7