呼び寸法3/4-10UNC
材質超硬
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:85
トラスコ品番217-1064
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級P4
溝数4
下穴径(Φmm)16.7
山数10
ねじ長さ(mm)35
呼び3/4
全長L(mm)105
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)14
食付1.5P
シャンク長ls(mm)41
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;16.307、MAX:16.84
寸法lk(mm)四角部:14
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)11