呼び寸法3/4-16UNF
材質超硬
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:85
トラスコ品番215-3672
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級P4
溝数4
下穴径(Φmm)17.59
山数16
ねじ長さ(mm)24
呼び3/4
全長L(mm)95
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)14
食付3P
シャンク長ls(mm)43
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;17.323、MAX:17.678
寸法lk(mm)四角部:14
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)11