山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の シンク下収納
ディッシュラック プレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28580449
品番
2323
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
¥
1,300
バスケットに入れる
大皿から小皿まで立てて収納できるので出し入れもスムーズ!種類別・サイズ別に分けて省スペースにたくさん収納できます。
色
ホワイト
質量(g)
約200
材質
本体:スチール(粉体塗装)、ストッパー:シリコン樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約11.5×12×14
対応
Sには直径15〜20cmまでの小皿・中皿を収納。