代表画像

VUSP P3 M8X1 Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28580450 VUSP P3 M8X1 Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28580450 VUSP P3 M8X1 Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28580450

Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M8 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 全長(mm)90 注文コード28580450 品番VUSP P3 M8X1
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は呼び寸法・材質・全長など127種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M8 ねじ長さ(mm)12 溝数3 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 表面処理TiCNコーティング 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工 トラスコ品番148-7694 全長(mm)90 ピッチ(mm)1 シャンク径(Φmm)6.2 下穴径(Φmm)7.09 精度P3 食付き部の山数2.5山 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)5 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
関連資料:(2.68MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする