代表画像

VUSP P4 M14X2 Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28580520 VUSP P4 M14X2 Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28580520 VUSP P4 M14X2 Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28580520

Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M14 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 全長(mm)110 注文コード28580520 品番VUSP P4 M14X2
参考基準価格(税別)¥9,930 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は呼び寸法・材質・全長など127種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M14 ねじ長さ(mm)18 溝数3 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 表面処理TiCNコーティング 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工 トラスコ品番148-7701 全長(mm)110 ピッチ(mm)2 シャンク径(Φmm)10.5 下穴径(Φmm)12.1 精度P4 食付き部の山数2.5山 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)8 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
関連資料:(2.68MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする