代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M16
材質
高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)
全長(mm)
110
注文コード
28580547
品番
VUSP P3 M16X1.5
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・材質・全長
など
127
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M16
ねじ長さ(mm)
14
溝数
3
材質
高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)
表面処理
TiCNコーティング
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
トラスコ品番
148-7704
全長(mm)
110
ピッチ(mm)
1.5
シャンク径(Φmm)
12.5
下穴径(Φmm)
14.6
精度
P3
食付き部の山数
2.5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
10
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
P級
関連資料:
(2.68MB)
商品説明動画
参考になった