代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M12
注文コード
28580696
品番
VUPO-P4-M12X1.75
参考基準価格(税別)
¥7,250
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び・呼び寸法・ねじ径
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
材質
粉末ハイス(HSS-P)
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
トラスコ品番
148-7840
全長(mm)
110
ピッチ(mm)
1.75
呼び寸法
M12
溝数
3
シャンク径(Φmm)
8.5
下穴径(Φmm)
10.4
ねじ長さ(mm)
26
精度
P4
食付き部の山数
5山
表面処理
TiCNコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
6.5
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
P級
関連資料:
(2.68MB)
商品説明動画
参考になった