代表画像

VUPO-P4-M16X2 Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28580748 VUPO-P4-M16X2 Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28580748 VUPO-P4-M16X2 Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28580748 VUPO-P4-M16X2 Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28580748

Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M16 注文コード28580748 品番VUPO-P4-M16X2
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は呼び・呼び寸法・ねじ径など132種類から選べます 他の種類を見る
材質粉末ハイス(HSS-P) 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工 トラスコ品番148-7842 全長(mm)110 ピッチ(mm)2 呼び寸法M16 溝数3 シャンク径(Φmm)12.5 下穴径(Φmm)14.1 ねじ長さ(mm)26 精度P4 食付き部の山数5山 表面処理TiCNコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)10 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
関連資料:(2.68MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする