曜日別特売
2748 コンロコーナーラック タワー 山崎実業 28581788

2748 コンロコーナーラック タワー 山崎実業 28581788
2748 コンロコーナーラック タワー 山崎実業 28581788
2748 コンロコーナーラック タワー 山崎実業 28581788
2748 コンロコーナーラック タワー 山崎実業 28581788
2748 コンロコーナーラック タワー 山崎実業 28581788

コンロコーナーラック タワー

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード28581788品番2748
販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
1,800

調理中のフライパンや小鍋の一時置きに便利!コンロの角に置いて調理スペースを広く使えます。

材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーンホワイト質量(g)約365耐荷重(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×22×5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28581797
2022-08-08
用途: 料理
教育・研究機関

コーナーが使えるようになり、ガス台からやかんが移動し、コンロが広々です。

対象商品 : 28581788
2020-09-18
用途: ガスコンロに常時置きっぱなしにしていたやかんのために購入。
サービス業

コンロ周りがすっきりして満足です。
かなりしっかりしていて重いルクルーゼのやかんでもへこむ事はなさそうです。
白が清潔感があって好きです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする