曜日別特売
2749 コンロコーナーラック タワー 山崎実業 28581797

2749 コンロコーナーラック タワー 山崎実業 28581797
2749 コンロコーナーラック タワー 山崎実業 28581797

コンロコーナーラック タワー

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード28581797品番2749
販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
1,800

調理中のフライパンや小鍋の一時置きに便利!コンロの角に置いて調理スペースを広く使えます。

材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーンブラック質量(g)約365耐荷重(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×22×5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28581797
2022-08-08
用途: 料理
教育・研究機関

コーナーが使えるようになり、ガス台からやかんが移動し、コンロが広々です。

対象商品 : 28581788
2020-09-18
用途: ガスコンロに常時置きっぱなしにしていたやかんのために購入。
サービス業

コンロ周りがすっきりして満足です。
かなりしっかりしていて重いルクルーゼのやかんでもへこむ事はなさそうです。
白が清潔感があって好きです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする