マグネットボックスホルダー プレート

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28581955 品番2797
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別)
1,200

冷蔵庫の扉や側面に磁石で簡単取り付けのボックスホルダー。磁石のくっつく平らな面ならどこでも設置可能。ボックスを挟み込むだけで簡単設置。横向きでも固定可能。ポリ袋・ペーパータオル・ティッシュ箱をはさんで磁石で冷蔵庫側面などに簡単取り付け!

材質本体:スチール(粉体塗装)、滑り止めキャップ:シリコーン・マグネット ホワイト 質量(g)約110 耐荷重(kg)1 対応箱の幅:約8cm以上 / 高さ:約11.5cm以上 / 厚み約8cm以内のもの 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10×2.5×6

商品説明動画

マグネットボックスホルダー プレート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28581955
2024-06-04
用途:
ティッシュボックスの固定
医療・福祉・介護関連業

伸長式のプラスっチック性のものを使用していたが、ティッシュボックスの固定するゴム製の突起がハズレて固定できなくなった。この製品は上下の金属板全てで固定するのでガタつくこともなく、しっかり固定できる。

対象商品:
28581955
2022-06-30
用途:
整理整頓時
その他業種

ティッシュボックスをしっかり支えてくれ使いやすいです。
この度は誠にありがとうございました。

対象商品:
28581955
2021-08-08
用途:
職場で使用しています。
医療・福祉・介護関連業

挟む力もマグネットも強く、全くずれません。
お値段もお安くて大満足です。

対象商品:
28581955
2020-07-09
用途:
テイッシュボックスの置き場
不動産業

マグネットが強力です。今のところ一度もテイッシュボックスが落ちるなどなっていません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする