ディッシュラック タワー ワイド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード28582944 品番2964
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別)
2,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大皿から小皿まで立てて収納できるので出し入れもスムーズ!種類別・サイズ別に分けて省スペースにたくさん収納できます。戸棚にお皿の種類やサイズに分別してキレイに収納できます。シリコンのストッパーが付いているので、
収納したお皿が横滑りしません。

材質本体:スチール(粉体塗装)、ストッパー:シリコーン ホワイト 質量(g)約610 耐荷重(kg)約9 対応直径約20〜24cmまでの中皿・大皿 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×16.5×20

商品説明動画

ディッシュラック タワー ワイド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする