山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の フライパン・鍋・ふたスタンド
レンジフードなべ蓋ホルダー タワー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28583057
品番
2979
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
よく使うなべ蓋をレンジフード下にすっきり収納できます。直径15cmの小さななべ蓋や、まな板も収納できます。接地面は傷や衝撃から守れる安心のシリコーンキャップ付き。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
約470
耐荷重(kg)
約3(ハンガー1つあたり:約1)
対応
レンジフードの幅 : 約17cm以上/折り返しの厚さ : 約3mm以内/折り返しの高さ : 約7mm以上/溝幅 : 約3mm以上/直径15cm以上のなべ蓋に対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約17×13.5×47