マグネットラップケース タワー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28584073 品番 3246
販売価格(税込) ¥1,540
販売価格(税別)
1,400

マグネットで冷蔵庫横などに貼り付けて収納できます。アルミホイルやクッキングシートも入れ替えて使用できます。ラップを芯に取り付けるからスーッと回転してスムーズに引き出すことができます。ラップをスタイリッシュに収納。芯に取り付けるから楽に引き出せます。

ブラック 材質本体・芯:ABS樹脂・マグネット、刃:ステンレス 質量(g)約210 対応ラップ:S幅23cmまで(紙管含む)50m巻・直径4.3cm以内 紙管の内径2.5cm以上が必要 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×5.5×5

商品説明動画

マグネットラップケース タワー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28584098
2022-10-28
用途:
これを売る?
株式会社MARK 様 (建設業・工事業)

ラップ取り出しづらい、裂けちゃう、蓋も力入れないと開かない
これみなさん使えてる??

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
28584064
2022-06-14
用途:
調理時
教育・研究機関

ケース全体は堅牢で良い。しかしラップを取り出すとき、及び切る時に工夫が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする