片手でカット戸棚下キッチンペーパーホルダー タワー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28584475 品番 3296
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800

片手でサッと切れる戸棚下キッチンペーパーホルダー。キッチンの吊り下げ戸棚に差し込むだけの簡単取り付け。スーッと出してサッと引くだけ!ネジでしっかり固定。

ブラック 材質本体:スチール(粉体塗装)、ペーパーカッターの刃:シリコーン 付属品滑り止めリング×2 質量(g)約300 対応取付可能な吊り下げ戸棚:棚板の厚さ約1.5〜2.5cmまで。取付可能なキッチンペーパーロール:直径11cm・高さ24cm以内・芯の直径3.6cm以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×26×17.5 耐荷重(g)約500

商品説明動画

片手でカット戸棚下キッチンペーパーホルダー タワー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする