ダンボール&紙袋ストッカー フレーム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28584509 品番 3301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

置き場所に困るダンボールや紙袋を一括収納。便利なダンボールストッカー!

ホワイト 材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン樹脂 付属品スパナ 質量(g)約2300 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×23×45 内寸(cm)収納内寸:W25×D19.5×H40

商品説明動画

ダンボール&紙袋ストッカー フレーム
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28584518
2024-02-14
用途:
紙袋の整理整頓

かさばる紙袋を整理整頓出来て移動も楽々なので使いやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする