山崎実業
山崎実業の ゴミ箱
山崎実業の 段ボールストッカー
ダンボール&紙袋ストッカー フレーム
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28584518
品番
3302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
置き場所に困るダンボールや紙袋を一括収納。便利なダンボールストッカー!
色
ブラック
材質
本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン樹脂
付属品
スパナ
質量(g)
約2300
耐荷重(kg)
約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約28×23×45
内寸(cm)
収納内寸:W25×D19.5×H40
商品説明動画
ダンボール&紙袋ストッカー フレーム
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった