山崎実業
山崎実業の 料理道具
山崎実業の まな板・解凍ボード
山崎実業の まな板立て
戸棚下まな板ホルダー プレート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28586155
品番
3571
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
吊り戸棚に簡単取り付けのまな板収納ホルダー。置き場所に困るまな板を2枚収納可能!ハンガー部分で布巾も干せます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約25×26.5×11
色
ホワイト
材質
本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)
約570
耐荷重(kg)
上段 :約0.5、下段:約1
対応
取付可能な吊り下げ戸棚 棚板の厚さ約1.5〜2.5cmまでに対応 収納可能なまな板 上段:厚み約1cm/下段:厚み約2.5cm以下のまな板