山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の キッチンスタンド
コンロ奥ラック 3段 タワー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28586329
品番
3594
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
カトラリーポケット付き。調理道具などを掛けられるフック付き。
色
ブラック
質量(g)
約5400
耐荷重(kg)
各棚:約5、フック1つあたり:約0.5
付属品
フック×5
材質
本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約79×20.5×46
対応
幅約76cmまでのビルトインガスコンロ、IHクッキングヒーター
内寸(cm)
棚板内寸:約W76×D15.5(底棚板19.5)×H4(1ピッチ5.5ずつ高くなります)
商品説明動画
コンロ奥ラック 3段 タワー
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった