シンク下 伸縮鍋蓋&フライパンスタンド タワー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28587029 品番 3841
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,960
販売価格(税別)
3,600

伸縮できるからシンク下のスペースに合わせてピッタリフィットするフライパン&鍋蓋スタンド!鍋やフライパンのサイズに合わせて仕切りパーツの位置は3cmごとに調整可能。持ち手が上になるから取り出しやすい持ち手置き付き!下に空いたスペースができるから収納力もアップします。

ブラック 質量(g)約940 付属品持ち手置き(×1):スチール(粉体塗装)ストッパー(×2):シリコーン 材質本体:ABS樹脂、仕切りパーツ:スチール(粉体塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45〜82×20×17.5(持ち手置き含まず) 対応約18〜30cmまでの鍋(鍋蓋)・フライパン 内寸(cm)1ピッチ:約2.5(仕切りパーツを含まず)※2ピッチ目から約3ごとに拡がります。

商品説明動画

シンク下 伸縮鍋蓋&フライパンスタンド タワー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28587013
2024-06-04
用途:
レンジ下引き出し内の鍋、鍋蓋、フライパンの整理
医療・福祉・介護関連業

長さの可変域が大きく、レンジ下の引き出しの整理に最適。ただし仕切りのプラスチックが柔らかく、鍋を入れるときに容易に外れる。また固定も緩くちょっとしたことで外れる。以前金属製の固定されたものを使っていたが、長さの可変性がなくちょうどのサイズは見つけられなかった。一長一短だが、この製品の方が使いやすい。

対象商品:
28587013
2021-12-06
用途:
シンク下フライパン鍋収納

仕切りの金具がしっかりしていて安定するので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする