伸縮収納棚 タワー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28587153 品番 3866
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,960
販売価格(税別)
3,600

伸縮できるから収納場所のサイズに合わせて横幅を調整できる丈夫なスチール製伸縮棚!鍋やフライパンなどの大きなものから、調味料やラップなどの小さなキッチン小物まで収納できます。スタッキングさせれば収納力UP!

付属品六角レンチ連結ネジ×2 材質本体:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)約2000 耐荷重(kg)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36.5〜60×23×18

商品説明動画

伸縮収納棚 タワー
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28587144
2022-10-14
用途:
キッチンの調味料などの整理・収納

我が家のキッチンでは寸法が丁度良く、調味料ビン等を綺麗に整理できました。また、各種瓶類・容器の増減によって、伸縮幅を随時可変できるのが便利です。構造上、仕方の無いことですが、たくさん物を乗せると天板中央部が、若干、V字形にたわんで美観を損ねます。組み立てに関しては説明が不十分で、天板大小2種に組み合わせる脚枠大小2種と、それらに締結する皿小ネジ長短2種の使い分けが分かりにくいので、天板@、脚枠Aのように番号シールを貼付しておいて欲しいです。
さらに、脚枠の隅ギリギリの所にネジ穴が切ってあり、付属の6角レンチが使い物になりません。せめて、ボールポイントドライバーを付属するか、ネジ穴の位置を変えるべきかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする