山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の キッチンスタンド
伸縮コンロ奥ラック プレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28587519
品番
3916
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
コンロ奥を有効活用できるラック。伸縮式でコンロの幅にぴったりフィット。フライパンや小鍋の一時置きに便利!
熱に強く滑りにくいシリコーンマット付き。汚れてもサッと洗い流せます。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
約1600
耐荷重(kg)
約10
対応
幅約76cmまでのビルトインガスコンロ、IHクッキングヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約64〜80×16×5
商品説明動画
伸縮コンロ奥ラック プレート
参考になった