代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
自転車ねじ用ハンドタップ HT BC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
高速度工具鋼(HSS)
呼び寸法
BC1-9/16
注文コード
28589367
品番
HT-BC-P3-1-9/16-24-5P
参考基準価格(税別)
¥81,800
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
食付き・材質・呼び寸法
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
材質
高速度工具鋼(HSS)
溝数
4
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
トラスコ品番
215-3780
呼び寸法
BC1-9/16
下穴径(Φmm)
38.84
山数
24
ねじ長さ(mm)
27
表面処理
ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(1.74MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類