山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の キッチンペーパーホルダー
マグネットラップホルダー タワー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28589418
品番
7121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
冷蔵庫横などにマグネットで簡単取り付けのラップホルダー。
色
ホワイト
材質
本体:スチール(粉体塗装)・マグネット
質量(g)
約440
耐荷重(kg)
約1
対応
約W4.5×D4.5cm以内 約H15.5cm以上の食品包装用ラップフィルム箱に対応。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約15.5×5.2×15.5