山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の キッチンペーパーホルダー
マグネットキッチンペーパーホルダー タワー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28589488
品番
7128
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
冷蔵庫横などにマグネットで簡単取り付けのキッチンペーパーホルダー。横向きに使えばタオルも掛けられます。
色
ブラック
材質
本体:スチール(粉体塗装)・マグネット
質量(g)
約300
耐荷重(kg)
約1
対応
高さ24cmまでのキッチンロールペーパーに対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約6×5.2×24.5