山崎実業
山崎実業の スマホ/タブレット関連アクセサリ
山崎実業の スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
山崎実業の スマホ/タブレットスタンド
タブレットスタンド リン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28589865
品番
7327
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
木目が上品なタブレットPCスタンド!タブレットPCを立て掛けるだけのシンプルなスタンド。ストッパーはシリコン製なので、やさしく受け止めてくれます。
材質
本体:天然木積層合板(ラッカー塗装)、ストッパー:シリコーン
色
ベージュ
質量(g)
約140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約12×14×11.5