代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
ナットタップ NT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
W7/16
注文コード
28590040
品番
NT-2B-7/16W14
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び・ねじ径
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
材質
高速度工具鋼(HSS)
溝数
3
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
トラスコ品番
216-1802
全長(mm)
165
呼び寸法
W7/16
シャンク径(Φmm)
8.5
下穴径(Φmm)
9.4
山数
14
ねじ長さ(mm)
60
精度
JIS2b級
食付き部の山数
25山
表面処理
ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
6.5
加工ねじ
ウイットねじ
精度表記
JIS2b級
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識
ハンドタップの種類