代表画像

NT-2B-1/2W12 ナットタップ NT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28590049 NT-2B-1/2W12 ナットタップ NT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28590049 NT-2B-1/2W12 ナットタップ NT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28590049

ナットタップ NT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法W1/2 注文コード28590049 品番NT-2B-1/2W12
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は呼び寸法・呼び・ねじ径など112種類から選べます 他の種類を見る
材質高速度工具鋼(HSS) 溝数3 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 トラスコ品番216-0147 全長(mm)180 呼び寸法W1/2 シャンク径(Φmm)9.5 下穴径(Φmm)10.7 山数12 ねじ長さ(mm)65 精度JIS2b級 食付き部の山数23山 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)7 加工ねじウイットねじ 精度表記JIS2b級
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする