代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M14
材質
高速度工具鋼(HSS)
注文コード
28590198
品番
LS-SU-S-PO-P3-150-M14X1.5
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・呼び寸法・材質
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
材質
高速度工具鋼(HSS)
溝数
3
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
トラスコ品番
216-3351
全長(mm)
150
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M14
シャンク径(Φmm)
10.5
下穴径(Φmm)
12.6
ねじ長さ(mm)
14
精度
P3
食付き部の山数
5山
表面処理
酸化処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
8
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
P級