代表画像

LS-SU-S-PO-P3-200-M16X1.5 ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28590216 LS-SU-S-PO-P3-200-M16X1.5 ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28590216 LS-SU-S-PO-P3-200-M16X1.5 ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28590216

ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M16 材質高速度工具鋼(HSS) 注文コード28590216 品番LS-SU-S-PO-P3-200-M16X1.5
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は呼び・呼び寸法・材質など69種類から選べます 他の種類を見る
材質高速度工具鋼(HSS) 溝数3 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工 トラスコ品番216-0178 全長(mm)200 ピッチ(mm)1.5 呼び寸法M16 シャンク径(Φmm)12.5 下穴径(Φmm)14.6 ねじ長さ(mm)14 精度P3 食付き部の山数5山 表面処理酸化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)10 加工ねじメートルねじ 精度表記P級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする