山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の キッチンスタンド
キッチンラック トスカ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28590818
品番
7816
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,400
販売価格(税別)
¥
4,000
バスケットに入れる
スチールと木の組み合わせが美しいキッチンラック。調味料などをスッキリと収納できます。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、棚板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)
色
ホワイト
質量(g)
約820
耐荷重(kg)
各棚:約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約33×12×19