代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
ロングポイントタップ LS-PO
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M2.6
注文コード
28591257
品番
LS-PO L70 P2 M2.6X0.45
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び・ねじ径・呼び寸法
など
339
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
0.45
材質
高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)
70
下穴径(Φmm)
2.21
ねじ長さ(mm)
8.1
精度
P2
食付き部の山数
5山
表面処理
ノンコーティング
シャンク四角部(mm)
2.5
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
トラスコ品番
471-0166
呼び寸法
M2.6
溝数
3
シャンク径(Φmm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
P級