代表画像

ロングポイントタップ LS-PO

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法W1/4 注文コード28591318 品番LS-PO L100 P3 1/4W20
参考基準価格(税別)¥3,060 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は呼び・ねじ径・呼び寸法など339種類から選べます 他の種類を見る
材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)100 下穴径(Φmm)5.13 ねじ長さ(mm)15 精度P3 食付き部の山数5山 表面処理ノンコーティング シャンク四角部(mm)4.5 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 トラスコ品番471-0157 呼び寸法W1/4 溝数3 シャンク径(Φmm)6 山数20 RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじウイットねじ 精度表記P級

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89675196
2022-01-05
用途:
電気工事
鍵屋アート防犯タハラ 様

ちょうどいい長さで助かりました。また必要な時は注文入れます。

対象商品:
08216966
2017-08-27
用途:
機械加工用

安価で品質も良く、リピート品として毎回購入しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする