代表画像
YAMAWA(ヤマワ)
YAMAWA(ヤマワ)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ)の タップ
YAMAWA(ヤマワ)の ポイントタップ
ロングポイントタップ LS-PO
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
W1/4
注文コード
28591327
品番
LS-PO L150 P3 1/4W20
参考基準価格(税別)
¥4,940
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び・ねじ径・呼び寸法
など
339
種類から選べます
他の種類を見る
材質
高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)
150
下穴径(Φmm)
5.13
ねじ長さ(mm)
15
精度
P3
食付き部の山数
5山
表面処理
ノンコーティング
シャンク四角部(mm)
4.5
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
トラスコ品番
471-0132
呼び寸法
W1/4
溝数
3
シャンク径(Φmm)
6
山数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ウイットねじ
精度表記
P級