呼び5/16
材質HSS-P
全長L(mm)70
等級P3
シャンク長ls(mm)36
シャンク四角部幅(mm)5
溝数3
用途高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工
仕様●ひっかかり率:84
トラスコ品番470-2143
形状下穴:通り
規格JIS
呼び寸法5/16-18UNC
下穴径(Φmm)6.65
山数18
ねじ長さ(mm)19
タップの種類PO(ポイントタップ)
めねじの種類U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)6.2
食付5.5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.401、MAX:6.731
寸法lk(mm)四角部:8
RoHS指令(10物質対応)対応