クラフト パンチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28593497 品番 CN45211
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,494
販売価格(税別)
1,358

いろいろな形とサイズがそろった手軽で簡単な穴あけパンチ(型抜きパンチ)です。紙を差し入れパンチするだけで、簡単に複雑な絵柄を抜くことができます。
グリーティングカードやスクラップブッキングなどにデコレーション感覚で楽しめ、ペーパークラフトなどのハンドメイド作品や季節イベント、記念日の装飾まであらゆるシーンでご活用いただけます。
お子様からお年寄りまで幅広く楽しめます。クラフトパンチに適した紙は、四六判100〜160kg程度(コピー用紙約2枚)の紙です。

用途手紙やカード、色紙、ウェルカムボードなどハンドメイド作品のデコレーションに最適です。その他用途(ペーパークラフト、スクラップブッキング、グリーティングカード、ミニカード、イベントの飾りつけ、ガーランド) 水色 質量(g)410 穴数1 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×83×44 ペタル-5 繰り返し・詰め替え対応
関連資料:(1.49MB)
注意
※メガジャンボクラフトパンチのご使用にはメガパンチエイドCP-AN(補助具)が必要です。
※補助具を併用することで穴あけ時の力を軽減。お子様や力の弱い方、抜きにくい紙も簡単にパンチでき、クラフトパンチを楽しめます。
※付属のスロットガイドをセットすることで、様々な大きさのクラフトパンチがご使用いただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする