スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
20cm六角皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28593680
品番
M15105RTM
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
マットな質感とリムのエンボス加工がまるで陶器のような質感のRINKA。ワンランク上の食卓を演出します。
材質
メラミン
色
溜
高さ(mm)
23
シリーズ
RINKA
短辺(mm)
179
長辺(mm)
199
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
食器の種類
洋食器