スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 箸・カトラリー・箸置き
22cm木の葉箸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28593707
品番
TCK-22BE
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
高耐熱樹脂のPPS箸に
ナチュラルなベージュカラーを追加しました。
材質
メラミン
色
ベージュ
長さ(cm)
22
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
食器の種類
和食器
注意
※22cmのみのサイズです。