22cm八角箸

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28593716 品番TCH-22BE
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

高耐熱樹脂のPPS箸に
ナチュラルなベージュカラーを追加しました。

材質PPS ベージュ 長さ(cm)22 対応オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇 電子レンジ× 食器洗浄機 消毒保管庫 食器の種類和食器
注意
※22cmのみのサイズです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする